Schneider - Kábelbevezető lemez 1 bevezetéshez 14 mm x 68 mm belülről rögzíthető SN180562 - ABWRY06125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 205 mm
Magasság - 115 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153850835
Sonepar cikkszám
SN180562
Gyártói cikkszám
ABWRY06125
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL ABWRY06125
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
205 mm
Magasság:
115 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
120 mm
Menet fajtája:
nincs
Kábelátmérőhöz:
14-68 mm
Kábelbevezető lemez 1 bevezetéshez 14 mm x 68 mm belülről rögzíthető