Schneider - Kábelbevezető lemez 13 bevezetéshez 5 x M20 / 8 x M16 kívülről rögzíthető SN180559 - ABWRY06021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 205 mm
Magasság - 115 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153850750
Sonepar cikkszám
SN180559
Gyártói cikkszám
ABWRY06021
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL ABWRY06021
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
205 mm
Magasság:
115 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
18 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
16-20
Kábelátmérőhöz:
9-12 mm
Kábelbevezető lemez 13 bevezetéshez 5 x M20 / 8 x M16 kívülről rögzíthető