Schneider - Kábelbevezető lemez 2 bevezetéshez 14 mm x 54 mm belülről rögzíthető SN180563 - ABWRY06126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 205 mm
Magasság - 115 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153850842
Sonepar cikkszám
SN180563
Gyártói cikkszám
ABWRY06126
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL ABWRY06126
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
205 mm
Magasság:
115 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
120 mm
Menet fajtája:
nincs
Kábelátmérőhöz:
14-54 mm
Kábelbevezető lemez 2 bevezetéshez 14 mm x 54 mm belülről rögzíthető