Schneider - Kábelbevezető lemez 245x80 SX012498 - NSYTLB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 200 mm
Magasság - 80 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168499
Sonepar cikkszám
SX012498
Gyártói cikkszám
NSYTLB
Gyártói típuskód
NSYTLB
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
200 mm
Magasság:
80 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
400 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Kábelbevezető lemez 245x80