Schneider - Kábelbevezető lemez 398x148 PLM 75/86/108 SX012496 - NSYTLA4420G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 435 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777455
Sonepar cikkszám
SX012496
Gyártói cikkszám
NSYTLA4420G
Gyártói típuskód
NSYTLA4420G
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
435 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
185 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Kábelbevezető lemez 398x148 PLM 75/86/108