Schneider - Kábelbevezető lemez 500x320 PLA SX010832 - NSYECPLAZ53G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 465 mm
Magasság - 6 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485405292
Sonepar cikkszám
SX010832
Gyártói cikkszám
NSYECPLAZ53G
Gyártói típuskód
PLA NSYECPLAZ53G
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
465 mm
Magasság:
6 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
4 mm
Menet fajtája:
nincs
Kábelbevezető lemez 500x320 PLA