Schneider - Kábelbevezető lemez 545x130mm S3D szekrényhez SN192810 - NSYTLF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 600 mm
Magasság - 545 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168345
Sonepar cikkszám
SN192810
Gyártói cikkszám
NSYTLF
Gyártói típuskód
NSYTLF
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
600 mm
Magasság:
545 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Kábelbevezető lemez 545x130mm S3D szekrényhez