Schneider - Kábelbevezető lemez 635x148 PLM108 SX012497 - NSYTLA6420G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 635 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777462
Sonepar cikkszám
SX012497
Gyártói cikkszám
NSYTLA6420G
Gyártói típuskód
NSYTLA6420G
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
635 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
185 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Kábelbevezető lemez 635x148 PLM108