Schneider - Kábelbevezető lemez 7 bevezetéshez 2 x M50 / 5 x M20 kívülről rögzíthető SN180560 - ABWRY06022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 205 mm
Magasság - 115 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153850767
Sonepar cikkszám
SN180560
Gyártói cikkszám
ABWRY06022
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL ABWRY06022
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
205 mm
Magasság:
115 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
18 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
20-50
Kábelátmérőhöz:
12-36 mm
Kábelbevezető lemez 7 bevezetéshez 2 x M50 / 5 x M20 kívülről rögzíthető