Schneider - Kábelbevezető lemez álló G szekrényhez SX067331 - LVS08887
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884145
Sonepar cikkszám
SX067331
Gyártói cikkszám
LVS08887
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08887
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1 mm
Menet fajtája:
metrikus
Kábelbevezető lemez álló G szekrényhez