Schneider - Kábelbevezető lemez Casys 600x1200 SX010233 - NSYCECS612
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1200 mm
Kivitel - mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-0 mm
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063060
Sonepar cikkszám
SX010233
Gyártói cikkszám
NSYCECS612
Gyártói típuskód
NSYCECS612
Hosszúság:
1200 mm
Kivitel:
mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
0-0 mm
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
0-0 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Magasság:
450 mm
Kábeltartó rendszerek - Kábelbevezető lemez Casys 600x1200