Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábelbevezető lemez Casys (800*600) SX010238 - NSYCECS86

MásolásMásolás
Schneider - Kábelbevezető lemez Casys (800*600) SX010238

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 600 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-0 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480063114

Sonepar cikkszám

SX010238

Gyártói cikkszám

NSYCECS86

Gyártói típuskód

NSYCECS86

Hosszúság:

600 mm

Kivitel:

mennyezeti

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

0-0 mm

Szélesség:

800 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

0-0 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Magasság:

660 mm

Kábeltartó rendszerek - Kábelbevezető lemez Casys (800*600)