Schneider - Kábelbevezető lemez csatlakozókhoz 1000 SX010598 - NSYDCE10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő
Típus - egyenes
Szélesség - 844 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130446
Sonepar cikkszám
SX010598
Gyártói cikkszám
NSYDCE10
Gyártói típuskód
NSYDCE10
Kivitel:
összekötő
Típus:
egyenes
Szélesség:
844 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
25 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Kábelbevezető lemez csatlakozókhoz 1000