Schneider - Kábelbevezető lemez csatlakozókhoz 1200 SX010599 - NSYDCE12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő
Típus - egyenes
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130453
Sonepar cikkszám
SX010599
Gyártói cikkszám
NSYDCE12
Gyártói típuskód
NSYDCE12
Kivitel:
összekötő
Típus:
egyenes
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
25 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Kábelbevezető lemez csatlakozókhoz 1200