Schneider - Kábelbevezető lemez csatlakozókhoz 600 SX010602 - NSYDCE6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Anyag - fém
Mélység - 444 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485130491
Sonepar cikkszám
SX010602
Gyártói cikkszám
NSYDCE6
Gyártói típuskód
NSYDCE6
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
444 mm
Magasság:
20 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kábelbevezető lemez csatlakozókhoz 600