Schneider - Kábelbevezető lemez csatlakozókhoz 800 SN001011 - NSYDCE8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Anyag - fém
Mélység - 644 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485130507
Sonepar cikkszám
SN001011
Gyártói cikkszám
NSYDCE8
Gyártói típuskód
Himel NSYDCE8
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
644 mm
Magasság:
20 mm
RAL-szám:
0
Kábelbevezető lemez csatlakozókhoz 800. készülék összetétel: 1 plate, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : a KIT rendszernek köszönhetően: 1 000 kg-os terhelhetőség.. Alkalmazások: Ipari felhasználás Energia és infrastruktúra..