Schneider - Kábelbevezető lemez FL21 kivágásokhoz SX009995 - NSYAECPFLBP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - cső
Típus - egyenes
Szélesség - 215 mm
Magasság - 10 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480169069
Sonepar cikkszám
SX009995
Gyártói cikkszám
NSYAECPFLBP
Gyártói típuskód
NSYAECPFLBP
Kivitel:
cső
Típus:
egyenes
Szélesség:
215 mm
Magasság:
10 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
84 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
8-8
Kábelbevezető lemez FL21 kivágásokhoz