Schneider - Kábelbevezető lemez G W850 szekrényhez SX000267 - 08889
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 850 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088899
Sonepar cikkszám
SX000267
Gyártói cikkszám
08889
Gyártói típuskód
08889
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
850 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
126 mm
Menet fajtája:
metrikus
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kábelbevezető lemez G W850 szekrényhez