Schneider - Kábelbevezető lemez kivágással 345x130mm FL21 SX012505 - NSYTLDFL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 360 mm
Magasság - 5 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168413
Sonepar cikkszám
SX012505
Gyártói cikkszám
NSYTLDFL
Gyártói típuskód
NSYTLDFL
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
360 mm
Magasság:
5 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Kábelbevezető lemez kivágással 345x130mm FL21