Schneider - Kábelbevezető+szigetelés W850 /G IP30 SX000266 - 08883
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Felület - porszórt
Kikönnyítés - Nem
Vastagság - 205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480908774
Sonepar cikkszám
SX000266
Gyártói cikkszám
08883
Gyártói típuskód
08883
Kivitel:
vak
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
205 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - kábelbevezető+szigetelés W850 /G IP30