Nem visszaküldhetőÚj

Schneider - Kábelbevezető szürke,7-10 mm EPDM SN205520 - IMT37303

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábelbevezető szürke,7-10 mm EPDM SN205520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP67

  • Tömítési tartomány - 7-10 mm

  • Anyag - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480398834

Sonepar cikkszám

SN205520

Gyártói cikkszám

IMT37303

Gyártói típuskód

THORSMAN Kábelbevezető szürke,7-10 mm EPDM

Névleges átmérő:

10 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP67

Tömítési tartomány:

7-10 mm

Anyag:

gumi

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

1-4 mm

Névleges méret PG:

19

Halogénmentes:

Igen

Húzásmentesítés:

Nem

Kábelbevezető szürke,7-10 mm EPDM