Schneider - Kábelbevezető tető F21 1000x600 SX012092 - NSYSFLR106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 970 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 570 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485131757
Sonepar cikkszám
SX012092
Gyártói cikkszám
NSYSFLR106
Gyártói típuskód
NSYSFLR106
Szélesség:
970 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
570 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kábelbevezető tető F21 1000x600