Schneider - Kábelbevezető tető F21 600x500 SX012093 - NSYSFLR65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 570 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 470 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131764
Sonepar cikkszám
SX012093
Gyártói cikkszám
NSYSFLR65
Gyártói típuskód
NSYSFLR65
Szélesség:
570 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
470 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kábelbevezető tető F21 600x500