Schneider - Kábelbevezető tető F21 800x500 SX012095 - NSYSFLR85
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 770 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 470 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131788
Sonepar cikkszám
SX012095
Gyártói cikkszám
NSYSFLR85
Gyártói típuskód
NSYSFLR85
Szélesség:
770 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
470 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kábelbevezető tető F21 800x500