Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kábelcsatlakozás ventilátorhoz 2m SN053055 - NSYCVAC100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábelcsatlakozás ventilátorhoz 2m SN053055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábeltálca

  • Szélesség - 120 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480151446

Sonepar cikkszám

SN053055

Gyártói cikkszám

NSYCVAC100

Gyártói típuskód

Himel NSYCVAC100F

Kivitel:

kábeltálca

Szélesség:

120 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

1000 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

100 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Kábelcsatlakozás ventilátorhoz 2m