Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábelcsatorna ajtó G szekrény 12M IP40 SX067091 - LVS08184

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábelcsatorna ajtó G szekrény 12M IP40 SX067091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481878137

Sonepar cikkszám

SX067091

Gyártói cikkszám

LVS08184

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08184

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Szín:

fehér

Magasság:

630 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

33 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Kábelcsatorna ajtó G szekrény 12M IP40