Schneider - Kábelcsatorna ajtó G szekrény 15M IP40 SX067092 - LVS08185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878144
Sonepar cikkszám
SX067092
Gyártói cikkszám
LVS08185
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08185
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
fehér
Magasság:
780 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
33 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kábelcsatorna ajtó G szekrény 15M IP40