Schneider - Kábelcsatorna ajtó G szekrény 21M IP40 SX067094 - LVS08187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878168
Sonepar cikkszám
SX067094
Gyártói cikkszám
LVS08187
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08187
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1080 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
33 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kábelcsatorna ajtó G szekrény 21M IP40