Schneider - Kábelcsatorna ajtó G szekrény 9 M IP40 SX067090 - LVS08183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878120
Sonepar cikkszám
SX067090
Gyártói cikkszám
LVS08183
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08183
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
fehér
Magasság:
480 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
33 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kábelcsatorna ajtó G szekrény 9 M IP40