Schneider - Kábelcsatorna aljzat SX002716 - AK2GD3750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 37.5 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110570373
Sonepar cikkszám
SX002716
Gyártói cikkszám
AK2GD3750
Gyártói típuskód
AK2GD3750
Magasság:
50 mm
Szélesség:
37.5 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1.5 mm2
Perforált csatornák - Kábelcsatorna aljzat