Schneider - kábelcsatorna aljzat SX002718 - AK2GD7550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 75 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110570465
Sonepar cikkszám
SX002718
Gyártói cikkszám
AK2GD7550
Gyártói típuskód
AK2GD7550
Magasság:
50 mm
Szélesség:
75 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
1.5 mm2
Perforált csatornák - kábelcsatorna aljzat