Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábelcsatorna fedél 25mm SX002710 - AK2CD25

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábelcsatorna fedél 25mm SX002710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110570502

Sonepar cikkszám

SX002710

Gyártói cikkszám

AK2CD25

Gyártói típuskód

AK2CD25

Csatornaszélességhez:

25 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatornák - Kábelcsatorna fedél 25mm