Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 24M IP30 SX067087 - LVS08178

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 24M IP30 SX067087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 305 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1230 mm

  • Mélység - 205 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481876324

Sonepar cikkszám

SX067087

Gyártói cikkszám

LVS08178

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08178

Szélesség:

305 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1230 mm

Mélység:

205 mm

Szín:

fehér

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK07

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

9003

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

0

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Nem

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Kikönnyítés:

Nem

Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 24M IP30