Schneider - Kábelcsatorna TC12/100 SX012436 - NSYTC12100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető karima
Anyag - műanyag
Szélesség - 12 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480184512
Sonepar cikkszám
SX012436
Gyártói cikkszám
NSYTC12100
Gyártói típuskód
NSYTC12100
Kivitel:
kábelbevezető karima
Anyag:
műanyag
Szélesség:
12 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Szín:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Hosszúság:
50000 mm
Kábelcsatorna TC12/100