Schneider - Kábelcsupaszoló fogó SN028304 - KDPZF30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Vágófej cserélhető - Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480002977
Sonepar cikkszám
SN028304
Gyártói cikkszám
KDPZF30
Gyártói típuskód
KDPZF30
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Canalis, vágó- és lehúzószerszám. termékcsalád: Canalis. Előnyök : - Moduláris, bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Rugalmasság: a leágazóegységek a szükséges helyre kerülnek, Kompakt: egyszerű rögzítés álmennyezetre vagy ál