Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábelkivezető antracit keret nélkül SN102405 - EPH5500171

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábelkivezető antracit keret nélkül SN102405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - vezeték kibocsátó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - antracit

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481154880

Sonepar cikkszám

SN102405

Gyártói cikkszám

EPH5500171

Gyártói típuskód

Asfora EPH5500171

Felhasználás:

vezeték kibocsátó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

antracit

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

0

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

alul

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

48 mm

Min. készülékdoboz mélység:

19.85 mm

A Schneider Electric Asfora EPH5500171 kábelkivezető, antracit színű, rögzítőkerettel ellátott szerelvény. És ennek a kábelkivezetőnek a névleges árama 25 A. A kapcsolót karmokkal, csavarokkal lehet rögzíteni. 71 mm széles, 71 mm magas és 48 mm mély, kiálló mélysége 19.85 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A felületkialakítása fényes és egy elegáns felső kategóriás szerelvény érzetét kelti. IP20-as védettséggel rendelkezik. A kábelkivezető termoplasztikus ABS-UV-ból készült, amely a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Emellett rendelkezik a CE minősítéssel is. Emellett, ezt a kábelkivezetőt kifejezetten lakóépületekhez és kisméretű kereskedelmi létesítményekhez terveztük, hogy könnyen és biztonságosan megoldja a napi igényeket. Az Asfora számos szerelvényezési eszközt kínál, beleértve a világítási kapcsolókat, fényerő-szabályozókat, dugaljakat és kommunikációs aljzatokat, USB-töltőt, vakfedelet és fali kiemelőket. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg.