Schneider - Kábelkivezető keret nélkül grafit Sedna GT95062 - SDN5500170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495036541
Sonepar cikkszám
GT95062
Gyártói cikkszám
SDN5500170
Gyártói típuskód
Sedna SDN5500170
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
48 mm