Schneider - Kábelrögzítő DIN sínre szerelhető (10 db / klt) SN180577 - SZFKH60N10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető karima
Anyag - műanyag
Szélesség - 24 mm
Szín - fehér
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153766860
Sonepar cikkszám
SN180577
Gyártói cikkszám
SZFKH60N10
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZFKH60N10
Kivitel:
kábelbevezető karima
Anyag:
műanyag
Szélesség:
24 mm
Szín:
fehér
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
69 mm
Hosszúság:
45 mm
RAL-szám:
9003
Kábelrögzítő DIN sínre szerelhető (10 db / klt)