Schneider - kábelrögzítő kengyel (100db-os kiszerelé SX002719 - AK2LA39
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110570328
Sonepar cikkszám
SX002719
Gyártói cikkszám
AK2LA39
Gyártói típuskód
AK2LA39
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - kábelrögzítő kengyel (100db-os kiszerelé