Schneider - Kábelrögzítő L sín 1600 SX010888 - NSYFCG160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 1600 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064463
Sonepar cikkszám
SX010888
Gyártói cikkszám
NSYFCG160
Gyártói típuskód
NSYFCG160
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
1600 mm
Magasság:
40 mm
Furatok középtávolsága:
1550 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Kábelrögzítő L sín 1600