Nem visszaküldhető

Schneider - Kábelrögzítő L sín 600 SX010889 - NSYFCG60

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábelrögzítő L sín 600 SX010889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 600 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480064470

Sonepar cikkszám

SX010889

Gyártói cikkszám

NSYFCG60

Gyártói típuskód

NSYFCG60

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

600 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

40 mm

Furatok középtávolsága:

550 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024