Schneider - Kábelszorító anyával 1 db kábelhez, M25 IP68 SX059290 - ISM71504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 11-17 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480077210
Sonepar cikkszám
SX059290
Gyártói cikkszám
ISM71504
Gyártói típuskód
ISM71504
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
11-17 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
1 coll
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
25 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
17.5 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Igen
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
membrán
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-80 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
7035
Nyomáskiegyenlített:
Nem