Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábeltartó 1120mm, magasítókerethez SX009983 - NSYAC1120

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábeltartó 1120mm, magasítókerethez SX009983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelfelfogó sín

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 1250 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480461750

Sonepar cikkszám

SX009983

Gyártói cikkszám

NSYAC1120

Gyártói típuskód

NSYAC1120

Kivitel:

kábelfelfogó sín

Anyag:

fém

Szélesség:

1250 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Kábeltartó 1120mm, magasítókerethez