Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábeltartó 320mm, lábazathoz SX009985 - NSYAC320

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábeltartó 320mm, lábazathoz SX009985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelfelfogó sín

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480461699

Sonepar cikkszám

SX009985

Gyártói cikkszám

NSYAC320

Gyártói típuskód

NSYAC320

Kivitel:

kábelfelfogó sín

Anyag:

fém

Szélesség:

500 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Kábeltartó 320mm, lábazathoz