Schneider - Kábeltartó sín (Szé) 500 mm, állítható mélységű függőleges oszlopprofilra rögzíthető SN180579 - SZFKS12N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 116 mm
Szín - szürke
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153766884
Sonepar cikkszám
SN180579
Gyártói cikkszám
SZFKS12N
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZFKS12N
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
116 mm
Szín:
szürke
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
59 mm
Hosszúság:
494 mm
RAL-szám:
7035
Kábeltartó sín (Szé) 500 mm, állítható mélységű függőleges oszlopprofilra rögzíthető