Schneider - Kábeltartó SN086613 - 08783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430087830
Sonepar cikkszám
SN086613
Gyártói cikkszám
08783
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08783
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kábeltartó