Schneider - Kábeltartó SX067289 - LVS08783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Magasság - 1600 mm
Anyag - fém
Mélység - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481883223
Sonepar cikkszám
SX067289
Gyártói cikkszám
LVS08783
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08783
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Kábeltartó