Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábelvég szűkítő SX006560 - LA9D99

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábelvég szűkítő SX006560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8.2 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110248692

Sonepar cikkszám

SX006560

Gyártói cikkszám

LA9D99

Gyártói típuskód

LA9D99

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

8.2 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Szalagáru:

Nem

Anyag:

egyéb

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Igen

AWG-méret:

16

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Kábelvég szűkítő