Schneider - Kábelvezető SX055264 - AK2GA35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 55 mm
Szélesség - 30 mm
Szín - kék
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110570144
Sonepar cikkszám
SX055264
Gyártói cikkszám
AK2GA35
Gyártói típuskód
AK2GA35
Magasság:
55 mm
Szélesség:
30 mm
Szín:
kék
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
5000
Hasznos keresztmetszet:
1.5 mm2
Kábelvezető