Schneider - Káblebevezető lemez 1000x420 PLA SX010829 - NSYECPLAZ104G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 960 mm
Magasság - 342 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480801532
Sonepar cikkszám
SX010829
Gyártói cikkszám
NSYECPLAZ104G
Gyártói típuskód
PLA NSYECPLAZ104G
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
960 mm
Magasság:
342 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
4 mm
Menet fajtája:
nincs
Káblebevezető lemez 1000x420 PLA